曜日別特売
#40 サンディングロール空研木工用 SK11 67359495

#40 サンディングロール空研木工用 SK11 67359495
#40 サンディングロール空研木工用 SK11 67359495

サンディングロール空研木工用

商品レビューを投稿する
内容量1巻注文コード67359495品番#40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。腰が強く、サンダーでの使用にも最適です。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。

用途木工素地の荒削り、木製フェンス・テラスの塗装はがし、サビ落とし。粒度40適合材木工幅(mm)100長さ(m)3仕様空研ぎ用目の粗さ超荒目
注意
※用途以外には使用しないでください。
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする