曜日別特売
#60 サンディングRマジック 空研 SK11 67359583

#60 サンディングRマジック 空研 SK11 67359583
#60 サンディングRマジック 空研 SK11 67359583

サンディングRマジック 空研

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード67359583品番#60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。両面サンディングスポンジにご利用いただけます。カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。

用途木工素地研磨・ペンキはがし・サビ、汚れ落とし。粒度60適合材木工幅(mm)75長さ(m)1仕様空研ぎ用目の粗さ荒目
注意
※用途以外には使用しないでください。
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする