サンディングRマジック 空研

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード67359592 品番#120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。両面サンディングスポンジにご利用いただけます。カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。

粒度120 適合材木工 幅(mm)75 長さ(m)1 用途荒目ペーパーの目ならし、木工素地研磨。 仕様空研ぎ用 目の粗さ中荒目
注意
※用途以外には使用しないでください。
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする