サンディングRマジック 耐水

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード67359617 品番#1500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。両面サンディングスポンジにご利用いただけます。カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。

粒度1500 適合材金属、木工 幅(mm)75 長さ(m)1 用途金工塗装前研磨・木工塗装前研磨・サビ、汚れ落とし。 仕様空研ぎ・水研ぎ兼用. 目の粗さ仕上目
注意
※用途以外には使用しないでください。
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67359617
2022-10-19
用途:
清掃

うろこのたくさんついた鏡に使用しています。マルチツールに付けて使っています。裏面がマジックなのでずれることはまずないので使用感はいいです。鏡に使うのであればもっと細目のがあれば傷を気にせずに使用できそうです。

対象商品:
67359617
2020-04-01
用途:
塗装に

個人には良い商品。中々この量では購入できないからありがたい。2000番以上も販売されると嬉しいなー。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする