SK11
SK11の 手研磨
SK11の ヤスリ
SK11の 鉄工ヤスリ
細工用ヤスリPRO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67359888
品番
Fカット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。
やすりの街、広島県仁方産です。
適合材
竹・合成樹脂・パテ・ワックスなど
形状
平
全長(mm)
200
用途
竹、合成樹脂、プラスチック、パテ、ワックス、発泡樹脂などの研磨作業。
仕様
竹・樹脂用
種別
Fカット目
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。