緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 土木建築関連
緑長(ミドリカネチョウ)の 鏝(コテ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 目地鏝
本焼平目地鏝
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67360256
品番
10.5X120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
目地底の塗付け、細かい場所の仕上げに最適な鏝です。タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。本焼き仕様なので硬度があります。
材質
コテ板:焼入鋼
用途
レンガ・タイルなど目地の塗りこみ仕上げ。
仕様
本焼
寸法(mm)
10.5×120
材質(柄部)
木
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。コテが傷む恐れがあります。