SK11
SK11の ヘラ/盛板/コテ
SK11の ケレン棒
ステンコンパクトケレン 薄刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67360484
品番
100X150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
しなりを活かしサクサク削れる薄刃仕様です。サビに強いステンレス製です。握りやすく長時間作業に最適なゴムグリップです。
寸法(mm)
100×150
用途
サビ・ペンキ・パテはがし。
材質(グリップ)
ゴムブリップ
刃厚(mm)
0.6
材質(刃)
ステンレス
注意
※安全の為、作業内容に応じて十分な装備をしてください。
※刃先部分は鋭利で危険ですので、注意してください。
※ハンマーでたたいたり、テコ等には使用しないでください。