金長
金長の 土木建築関連
金長の 鏝(コテ)
金長の レンガ鏝
レンガ鏝 本焼
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67360554
品番
#5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
職人仕様の本焼きレンガ鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。モルタルをすくいやすい形状です。
材質
鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄
用途
レンガ積み用鏝。
粒度
#4
材質(柄部)
木
寸法(幅W×長さL)(mm)
約120×140