半ブロック鏝

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67360642 品番 195#2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

作業効率を重視し、ブロック積みに最適な形状を有する職人仕様の専用鏝です。ブロック積み専用鏝です。ブロックを積む際のモルタルのすくい、押さえ、はみ出したモルタルの掻き出し作業に適した形状です。実際のブロック積作業時にはほとんど使われない鏝板の右側の面積を狭くすることで軽量化になり作業効率が良くなります。

材質鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄 用途ブロック積み用鏝。 仕様本焼き 粒度#2 材質(柄部) 寸法(幅W×長さL)(mm)約90×195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67360658
2024-08-07
用途:
ブロック積み
建設業・工事業

仕事も早く出来るようになり満足です。他のものも買いたいと思います

対象商品:
67360658
2023-04-25
用途:
ブロック積み
建設業・工事業

握りやすくとても使いやすいです。本焼きなので馴染んでいくのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする