曜日別特売
125mm ゴム鏝 緑長(ミドリカネチョウ) 67360904

125mm ゴム鏝 緑長(ミドリカネチョウ) 67360904
125mm ゴム鏝 緑長(ミドリカネチョウ) 67360904

ゴム鏝

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個材質(板部)スポンジゴム、(背金)鋼寸法(mm)125注文コード67360904品番125mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。

用途タイル目地塗り作業。材質(板部)スポンジゴム、(背金)鋼寸法(mm)125タイプ剣先材質(柄部)ヒバ材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67360877
2019-05-24
用途: 現場の目地詰め
平野タイル株式会社

金属部分に比べてゴムが小さいため、入り隅の目地を詰める時に金属部分が当たってしまう。あと縦方向に2ミリ横方向に左右2ミリずつゴムをはみ出して欲しい。
又鏝がえ木部から抜けてしまう、接着剤で固定すれば問題は無いがプロ用として、恥ずかしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする