フロアーブラシ 純馬毛

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67361385 品番910MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。洗浄・木目出しや革艶出し・水回り作業に使用できます。

材質(毛)純馬毛 用途艶出し・汚れ落とし用。 仕様フロアーブラシ 種類刷毛 主な用途掃除用 毛色白色 刷毛幅(mm)910

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする