キワトリ刷毛 長柄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67361394 品番 クロゲ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

タイルのよごれ落としにも使用できます。上部や細かい箇所にも活躍します。

材質(毛)黒毛 用途左官用ブラシ。 種類刷毛 主な用途掃除用 毛色黒色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする