ノーブランド
ノーブランドの 刷毛(ハケ)
ノーブランドの 左官刷毛・左官ブラシ
キワトリ刷毛 長柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67361403
品番
アカゲ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
タイルのよごれ落としにも使用できます。上部や細かい箇所にも活躍します。
材質(毛)
赤毛
用途
左官用ブラシ。
種類
刷毛
主な用途
掃除用
毛色
赤色