ノーブランド
ノーブランドの 刷毛(ハケ)
ノーブランドの 左官刷毛・左官ブラシ
キワトリ刷毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67361473
品番
ジュンウマゲセイ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
タイルのよごれ落としにも使用できます。上部や細かい箇所にも活躍します。純馬毛製の刷毛です。
寸法(mm)
100×20
用途
左官用ブラシ。
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
純馬毛
主な用途
掃除用
毛色
黒色
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。強くこするとキズが付くことがあります。