左官用チリ刷毛 木柄

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67361482 品番アツクチ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

左官作業の水うち、洗浄作業に最適です。厚口タイプです。

用途水打ち、洗浄作業。 全長(mm)約230 種類刷毛 材質(柄部) 主な用途左官用 刷毛幅(mm)約80
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。強くこするとキズが付くことがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67361482
2018-09-11
用途:
木工作業の粉塵除去に使っています。

毛が細くて密度が高いため、粉塵をきれいに掃けるので重宝しています。毛は細いですが腰は結構あるので掃きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする