左官用チリ刷毛 木柄

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67361498 品番ウスクチ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

左官作業の水うち、洗浄作業に最適です。薄口タイプです。

用途水打ち、洗浄作業。 全長(mm)約230 種類刷毛 材質(柄部) 主な用途左官用 刷毛幅(mm)約80
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。強くこするとキズが付くことがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67361498
2018-01-09
用途:
左官工事時、チリ掃除など
建設業・工事業

使った感じは、普段から使う刷毛とかわらないが、ノーブランドならではの、もう少し安い価格なら満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする