ノーブランド
ノーブランドの 刷毛(ハケ)
ノーブランドの 左官刷毛・左官ブラシ
左官道具洗い 爪付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67361507
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
爪付きの左官道具洗いブラシです。汚れた左官道具を洗浄する際に役立ちます。
用途
左官道具の汚れ落とし用。
仕様
爪付き
種類
刷毛
主な用途
左官用
毛色
白色