タイル用ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67361595 品番シロゲケンガタ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

タイルのよごれ落としにも使用できます。隅まで届く剣型です。

寸法(mm)210×56 用途タイル用ブラシ。 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)純馬毛 主な用途掃除用
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。強くこするとキズが付くことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする