ノーブランド
ノーブランドの カッター
ノーブランドの ナイフ
ノーブランドの 小刀
サヤ入切出小刀
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67361787
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
細かい細工に適しています。軽量・コンパクトな小刀です。
材質(刃)
炭素工具鋼
用途
竹細工・彫刻用。
仕様
サヤ付
材質
サヤ:樹脂
材質(柄部)
木
大きさ
小
注意
※切出小刀はよく切れる刃物ですので、ご使用の際は安全に充分ご注意ください。
※コジルと刃こぼれの原因になりますので充分注意してください。
※ご使用中は親指を刃の背にあてて前へ押すようにして切ってください。
※作業中でも使用しない時はサヤに入れてください。