革製品補修用かしめ玉

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(30組) 注文コード67362268 品番NO.81アシナガ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

革製品補修用パンチNo.800、特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。SK11革製品補修用パンチ(No.800)、SK11特大カシメパンチ(No.1500)に使用可能です。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。

用途ペンチサック・腰袋・釘袋、手提げ袋・カバン等の補強・補修。 長さ(mm)足:11.5 径(Φmm)(カシメ玉)9 ねじ下穴サイズ(mm)3 最大取付物厚さ(mm)約5〜8
注意
※玉の入数は重量を目安に入れております。
※オスとメスの数が合わない事がありますが、表示数量以上は入っておりますのでご了承ください。
※本機の補修用パンチの説明書を熟読のうえご使用下さい。
※製品の構造上、生地の表と裏での金具取付位置に多少のズレが生じます。
※別売のポリワッシャーNo.180で取付位置の厚みを調節することにより、ズレを軽減できます。
※作業中は、誤って幼児がカシメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。
※また、使用後は幼児、子供の手が届かない所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする