SK11
SK11の 手研磨
SK11の ヤスリ
SK11の 鉄工ヤスリ
ステン用ヤスリワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67365113
品番
150MM ヒラ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装備のヤスリです。握りやすいソフトグリップを採用しています。ステンレスをはじめ、難削材の研削、研磨に最適です。
荒・仕上げのコンビネーションタイプです。
適合材
ステンレス・軟削材・鉄工等
形状
平
目の粗さ
荒目・仕上目
用途
ステンレス・軟削材・鉄工等の研削・研磨。
仕様
ステンレス用
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。