SK11
SK11の マジックディスク・サンディングペーパー
SK11の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
マジックパット木工用ペーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6枚)
注文コード
67365567
品番
125MM 6PCS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがきに最適です。特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良いです。サンドペーパーの約3倍の耐久性です。
マジック式で粒度の交換が簡単にでき、繰返し脱着できます。
用途
マジックパット用、木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがき。
仕様
マジックパット用
セット内容
60×2枚・120×2枚・240×2枚
直径(Φmm)
125
対応機種
電気ドリル
適合材
木材
注意
※ご使用時は、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。
※ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。
※回転中は絶対に手や顔を近づけないでください。