SK11
SK11の マジックディスク・サンディングペーパー
SK11の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
サンディングジスクペーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6枚)
注文コード
67365594
品番
6マイイリ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
目詰まりしにくく、木・鉄などの表面仕上げに最適です。空研ぎでも水研ぎでも可能です。
用途
木材・プラスチック・鉄・非鉄金属、石などの表面仕上げ。
仕様
ラバー&フレキシブルパット用
セット内容
80(2枚)・100(2枚)・120(2枚)
直径(Φmm)
125
対応機種
電気ドリル
適合材
木
注意
※使用中は保護メガネ、安全マスクを着用してください。