マジックペーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67365646 品番125MM 6PCS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ペーパーとパットのマジックの間にわずかに空間ができ、研磨熱が放出され、長持ちします。マジックテープ式で脱着簡単繰り返し使用可能です。

直径(Φmm)125 用途木工製品の木地研磨・塗装研磨、金属製品の塗装研磨・サビ落とし等。 仕様マジックパット用 セット内容80×2枚・120×2枚・240×2枚 対応機種電気ドリル
注意
※保護具を着用してください(マスク、保護メガネ等)。
※ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。
※回転中は絶対に手や顔を近づけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする