JS-1N ミニジャッキ SK11 67368306

JS-1N ミニジャッキ SK11 67368306
JS-1N ミニジャッキ SK11 67368306

ミニジャッキ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67368306品番JS-1N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

小型・軽量なミニジャッキです。小型・軽量で収納に便利です。

用途
室内の精密作業・敷居等の修復作業等。
高さ(mm)115~145質量(g)470ねじ径16揚程(mm)30揚量(t)0.2
注意
※許容荷重以上では絶対に使用しないでください。
※ジャッキは安定の良い平面に設置して下さい。
※ジャッキの上げ下げの際は安定性の良い保持台で支えてください。
※作業中は作業者以外の人を近付けないようにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67368306
2021-12-07
用途: 補修工事の鉄骨仮保持
長崎工業所

重量のある鉄骨を手作業で荷揚げして、位置決めするときのスペーサー、仮保持役として使わせていただきました。道具箱の中に常に入れておけば、いざというときに役に立つと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 67368306
2021-09-09
用途: 床柱の造作工事に使用
株式会社福田木工製造業

大変重宝し満足です
金額の割に丈夫な作りで重さも重く無く軽くも無く丁度良い感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 67368306
2020-02-17
用途: 機械の調整時
製造業

機械のベルトを張るのに土台と土台を開くのに使用したのですが、開いていってきつくなると頭の接地面も一緒に回転してしまうので非常にやりずらかった。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする