ラチェット式ベルト荷締機

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67368814 品番 RT-25SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。トラックの荷台の止フックにかけやすいDフック付きです。

端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト厚(mm)1.7 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト長さ巻取側(m)4.5 使用荷重(kg)152 用途軽トラックでの積荷の固定。 ブルー 破断強度(kg)611 材質(ベルト)ポリエステル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67368814
2021-05-02
用途:
荷役に使用
東洋化学設備工業株式会社 様

安くてラチェット式で便利ですが、輪っかにしないと、結束出来ないので、面倒くさいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする