SK11
SK11の トラック輸送・運送用品
SK11の ラッシングベルト
バックル式ベルト荷締機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
67368875
品番
BT-180SBL 2PCS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。カムバックル式で操作が簡単です。1.8Mのショートタイプで余りベルトがダブつきません。
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト厚(mm)
1.8
ベルト長さ固定側(m)
0.2
ベルト長さ巻取側(m)
1.6
ベルト長さ(m)
1.8
使用荷重(kg)
60
破断荷重(kg)
300
用途
2輪車や小型機械運搬時等の荷締作業。
材質(ベルト)
ポリエステル
注意
※二輪車等荷崩れしやすい物の固定には十分注意して下さい。
※二輪車のトラックへの積載は難易度が高い為、専門家への依頼をお勧めします。
※本品で玉掛作業(物を吊る作業)は出来ません。
※ベルトが鋭利な物、鋭角な物にあたる場合や色落ち等が予想される場合はコーナーパッド等を使用してカバーしてください。
※使用前にベルトに亀裂や破損など発生していないか確認して下さい。
※本品は軽作業用です。
※簡易バックルを使用していますので締め付け強度はラチェット式荷締機の1/2程度です。
商品説明動画
ラチェット式ベルト荷締機シリーズ
参考になった