SK11
SK11の トラック輸送・運送用品
SK11の ラッシングベルト
ラチェット式ベルト荷締機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67368918
品番
RT-32EB 2pcs
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,287
販売価格(税別)
¥
2,988
バスケットに入れる
荷物の結束や軽作業に最適です。荷物の結束固定に使用します。結束用です。
端末仕様
エンドレス
ベルト厚(mm)
1.4
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
4.5
ベルト長さ(m)
4.5
使用荷重(kg)
180
用途
荷物の結束や軽作業。
破断強度(kg)
900
材質(ベルト)
ポリエステル
注意
※この荷締機は軽作業用です。中・重作業には使用しないで下さい。
※積み荷の固定は2本以上の荷締機で確実に行って下さい。
※ラチェットバックルの巻き取り軸にベルトを巻き取り過ぎないで下さい。
※余分な長さは締める前に調整して下さい。
※ご使用前にベルトに亀裂などが発生していないか確認してください。
※ベルトが鋭利な物、鋭角な物に当たる場合や色落ち等が予想される場合は、角(接触部)に「当てもの」「パット」を使用して下さい。
商品説明動画
ラチェット式ベルト荷締機シリーズ
参考になった