ミニシャーシグリース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67369812 品番MSG-008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
特性耐水性、付着性 用途自動車や農機具等の潤滑、防錆。 適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120) 使用温度範囲(℃)-10〜60 使用目的潤滑、防錆 危険物の類別非危険物
注意
※他のグリースと混合しないでください。
※処理方法は法令で義務付けられていますので、法令に従い適正に処理してください。
※ゴミ、水分等の混入防止のため、使用後は密栓してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67369812
2019-04-24
用途:
自動車整備時
その他業種

タイロッドエンドに使用しました。量もちょうど良くとても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする