SK11
SK11の トラック輸送・運送用品
SK11の トラック/荷掛ロープ
トラックロープ ポリエステル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67371176
品番
SKR-P910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
強度・耐候性・耐摩擦性が高く、柔らかく作業性に優れたロープです。水・海水にも強く、濡れても固くならずに扱いやすいです。
長さ(m)
10
太さ(Φmm)
9
材質
ポリエステル
用途
トラックの荷役から荷造り、梱包や漁業まで幅広く使用。
仕様
両端リング加工(アイ加工)