トラックロープ ポリエステル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67371185 品番 SKR-P1220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

強度・耐候性・耐摩擦性が高く、柔らかく作業性に優れたロープです。水・海水にも強く、濡れても固くならずに扱いやすいです。

長さ(m)20 太さ(Φmm)12 材質ポリエステル 用途トラックの荷役から荷造り、梱包や漁業まで幅広く使用。 仕様両端リング加工(アイ加工)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする