ダイヤモンドシャープナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 対応機種ディスクグラインダー・研磨専用低速グラインダー 注文コード67371675 品番SDS-100C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は対応機種3種類から選べます 他の種類を見る

草刈りチップソー・刈払い刃などの切れ味が復活します。表面チタンコーティングによりダイヤの保持力UPで超寿命です。
市販のディスクグラインダーや研磨専用低速グラインダーで使用可能です。目詰まりしにくいダイヤ形状と表面形状により効率良い研磨を実現しました。

外径(Φmm)100 内径(Φmm)20(15) ダイヤ幅(mm)20 対応機種ディスクグラインダー・研磨専用低速グラインダー
注意
※ご使用前に歪みや欠けなどの異常がないかを十分に確認してください。
※機械への取り付けの際、ガタつきなどがないようにセットしてください。
※ご使用時は必ず電動工具保護カバーを取り付けてください。
※用途以外のご使用及び改造などはおやめ下さい。(付属のブッシュを使用時は穴径15mm・ブッシュ無しでの使用時は穴径20mm)
※ご使用時は、必ず安全メガネ・防じんマスク・作業手袋などを着用してください。
※作業中はあたりに人がいないか、障害物がないかを確認の上、ご使用ください。
※ご使用時には製品を強く押しつけるなどの過度の負荷をかけないでください。(軽く当て、なでるように研磨してください)
※ダイヤ面に刃を鋭利(直角)に当てないでください。刃こぼれやダイヤ剥離の原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67371578
2019-10-09
用途:
草刈り刃研ぎ

草刈り刃研ぎにつかいますが、とても良く研磨出来ます。

対象商品:
67371578
2018-01-29
用途:
草刈機チップソーの研磨
サービス業

草刈機チップソーの研磨に使用しました。
以前は研磨材を使って手動で研磨しておりましたが、当製品を使用することによって、作業がかなり効率化できました。
チップソーの研磨具合も申し分ないと思います。
研磨面が曲面になっていますので、鎌も簡単に研磨できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする