丸鋸用切断砥石 MULTI

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67371763 品番165MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。

用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。 寸法(mm)165.2.2×20 最高回転数(min-1[r.p.m])5500 硬度AC30T 対応機種電気丸鋸
注意
※保護メガネ・安全保護具を着用して正しく安全に使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67371763
2018-08-02
用途:
タイル剥がしの為の目地切込み

使用してみて損耗もあまり無く、所期の目的を達成出来ました。

対象商品:
67371763
2018-11-05
用途:
タイルの目地切、コンクリート切断

タイルの目地切は深さ5ミリ位、長さも60センチほどだった上、材質もさして固く無かった事から目的を達成しました。コンクリの切断は深さ3センチほど、40センチくらい切っただけで大きく摩耗してしまいました。
コンクリの切断には向かないようです。それとネットによると木工用丸鋸での切断は粉塵で工具を壊す、といった投稿も目にしました。真偽はどうなのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする