オフセット砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード67371806 品番100MMX6MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削量が多く、耐久性のある汎用砥石の5枚セットです。

適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼 用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。 仕様砥材・粒度・硬度:A/WA36P タイプディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)15 外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15 結合剤BF 最高使用周速度(m/s)72
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする