V溝カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67371824 品番SVC-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

外径90mmと小型に設計、刃数を多くすることで、とりまわしやすいです。食い付きが良く、クラックに沿って切削しやすい形状です。
軽量化設計により、長時間作業における負担を軽減します。

外径(Φmm)90 内径(Φmm)20(15) 用途コンクリート・モルタルなどのヒビ割れ補修・目地加工及び溝切加工。 刃幅(mm)10.5 材質(チップ)ダイヤモンド 材質(基板)工具鋼 最高回転速度(min-1)14000
注意
※ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ず読んでください。
※湿式使用や水をかけての使用、材料が濡れている場合の使用はしないで下さい。
※使用中、刃先が目詰まりし、切れ味が悪くなる場合がありますが、その際は再度目立てを行ってください。そのまま切断すると、異常加熱を起こしてホイルが破損し、怪我の恐れがあります。
※目立ては粗目の砥石または軟質被削材(ブロック・レンガ)を切断してください。
※回転は必ず矢印の方向にしてください。
※中心穴に合ったフランジまたはカラーを用いてガタやブレのないようにご使用ください。
※ガタやブレのあるままご使用になりますと寿命は極端にに短くなり、破損の原因にもなります。
※曲線切り、斜め切りをすると、ダイヤモンドカッターは破損しやすくなりますので避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする