SK11
SK11の ディスク研磨材
SK11の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
SK11の カップホイール
ダイヤモンドカップサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67371867
品番
SDC-100Sシングル
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
角で削る粗仕上げ用シングルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
20(15)
用途
コンクリート石材類の研削作業。
材質(刃)
刃先:ダイヤモンド
材質(ボディ)
炭素鋼
最高回転速度(min
-1
)
13700
注意
※ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ずお読みください。
※側圧をかけないで下さい。
※曲線切りは避けてください。
※安全カバー使用してください。