E-Value
E-Valueの 切断
E-Valueの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67371946
品番
EDW-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
セグメントタイプで切れ味を重視しました。切れ味重視で、高い耐久力があります。
外径(Φmm)
105
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.7
用途
コンクリートやレンガやブロックの切断作業。
ダイヤ幅(mm)
7
最高回転速度(min
-1
)
14500
商品説明動画
ダイヤモンドカッター ファイブスターシリーズ
参考になった