MULTIチップソー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67372025 品番 165X52P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。

外径(Φmm)165 刃数52 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど 用途あらゆる建材の切断作業。 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 最大切込深さ(mm)57
注意
※石材(コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・瓦)やステンレス鋼へは使用できません。
※鉄工用(一般軟鋼)専用刃ではありません。鉄工を連続切断作業をされる場合は鉄工専用刃を使用して下さい。
※切断される素材の種類や材質の厚みにより寿命や切れ味は異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67372034
2021-08-13
用途:
DIY作成に使用しています。
製造業

購入後まだ1ヶ月未満ですが、兎に角切れ味が良く切削面が本当にきれいです。
そして、ノコ刃の回転音が何とも言えない大好きな響きです。
これからノコ刃を友として作品作りをしたいと思っています。

対象商品:
67372016
2019-06-27
用途:
複合材・木材・プラスチック

複合材もよく切れます。直線性もよく安定しています。
胴にプラスチックのへばりもすくなく気にいてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする