SK11
SK11の 切断
SK11の 切断砥石
SK11の 非金属用
切断砥石 石材
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
67372122
品番
100X2.0X15MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。
用途
石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。
粒度
36
厚さ(mm)
2
砥材
GC
タイプ
ディスクグラインダー専用
穴径(Φmm)
15
硬度
M
外径(Φmm)
100
適合材
石材(ブロック・レンガ)・ガラス
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。