SK11
SK11の 切断
SK11の 切断砥石
SK11の 金属用
切断砥石 黒砥
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
67372838
品番
105X2.3X15MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
丈夫で永く切れる高耐久なタイプです。2.3mm厚で耐久性重視の設計です。
主要切断材料
金属(鉄)・ステンレス
用途
金属(鉄)・ステンレスの切断作業。
穴径(Φmm)
15
硬度
A46P
外径×厚さ×穴径(mm)
105×2.3×15
最高使用周速度(m/s)
80
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
商品説明動画
SK11 黒砥シリーズ
参考になった