SK11
SK11の 切断
SK11の 切断機用カッター(チップソー)
くろ(木工チップソー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67373014
品番
147x56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
刃数56枚により、切断面が美しく仕上がります。台金シリコン樹脂コートにより、切断時の切削抵抗が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
刃数(p)
56
用途
木材の切断作業。
材質
台金:工具鋼
寸法(mm)
147
適合材
木工
材質(刃)
刃先:超硬チップ
商品説明動画
藤原産業 くろ・くろプラス 他社製品比較テスト
参考になった