くろ(木工チップソー)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67373023 品番 165x60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

刃数60枚により、切断面が美しく仕上がります。台金シリコン樹脂コートにより、切断時の切削抵抗が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。

刃数(p)60 寸法(mm)165 用途木材の切断作業。 材質台金:工具鋼 適合材木工 材質(刃)刃先:超硬チップ

商品説明動画

藤原産業 くろ・くろプラス 他社製品比較テスト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67373032
2021-02-25
用途:
木工作業に
その他業種

皆さんのレビュー通り良く切れてコスパもいい。
くろプラスでなくても音を気にしなければいいんじゃね。

対象商品:
67373023
2021-02-05
用途:
DIY用の材木の切断
製造業

切断面が非常にきれいに仕上がるので小口が外観になっても気にしなくて済んでいます

対象商品:
67373023
2020-10-09
用途:
木材の切断、加工など。
その他業種

刃が細かく、厚さも薄めで、切断面がきれいに仕上がります。コスパの良い商品です。

対象商品:
67373023
2020-06-07
用途:
木材切断作業
金融・保険業

今まであまり気にしたことがなかったが、切ったあとのバリが少ないので、省作業化が図れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする