くろ(木工チップソー)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67373172 品番 110X40P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。
シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。
強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。

外径(Φmm)110 刃数(p)40 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 適合材一般木材 用途一般木材の切断作業。 適合機種充電丸鋸 材質台金:工具鋼 加工シリコン樹脂コーティング 材質(刃)刃先:超硬チップ
注意
※刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けてください。
※保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業をして下さい。
※回転中の刃には絶対に手を近づけないでください。
※また周囲の人に刃を向けないでください。

商品説明動画

SK11 くろプラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67373163
2022-12-18
用途:
小径木材切断
サービス業

パナ製充電ノコに装着
純正刃より切れ味は良好であるが
コストは半額以下
切れ味の持続性も良好な感じ
良い商品である

対象商品:
67373172
2021-03-20
用途:
木材の切断
むらさき運転代行サービス 様 (サービス業)

安物のコードレス丸のこで使用しましたがやはり標準装備されていた物より格段と切り口の違いと抵抗の無いので良かった!

対象商品:
67373172
2020-09-25
用途:
電動まるのこ
運輸・通信業

110cmを購入。お店等に安い刃をおいて無くてモノタロウで安く買えて良かったです。切れ味も良く満足してます。

対象商品:
67373172
2020-08-10
用途:
木工

110mmが、あまり店頭に無いので助かります。110mm有れば32mmまでの垂木をカット出来るので小型の丸のこで作業能率が上がっています。

対象商品:
67373197
2019-09-01
用途:
木工作業
建設業・工事業

充電式丸鋸の替え歯用に購入しましたとても切れ味がよく大変満足しています。

対象商品:
67373172
2019-10-28
用途:
木工加工
製造業

価格が安いですが、なかなかよく切れます。
サイズの種類が増えれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする