黒タフ 窯業サイディング用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67373346 品番 125X1.4X16P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高硬度特殊超硬チップ採用により高い耐摩耗性で長寿命です。オリジナル刃先形状により、切断時の直進性を高め刃のブレを低減し軽い挽きを実現しました。
薄刃設計により、切削抵抗を減らし軽い挽きを実現し切断面も美しいです。

外径(Φmm)125 内径(Φmm)20 刃数(p)16 刃厚(mm)1.4 用途窯業サイディングやスレート、石膏ボードなどの切断作業。 最高回転数(min-1[r.p.m])9600 適合材サイディング
注意
※刃の取り付けは丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けてください。
※必ず保護メガネ、ヘルメットなど安全保護具を着用して下さい。
※ディスクグラインダーで使用しないで下さい。

商品説明動画

藤原産業 SK11 黒タフ チップソー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする