ペーパーサンダー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード67375342 品番100x15mm #60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

金属系全般の研磨作業に最適です。鉄、ステンレスなどの金属系全般の研磨作業に適しています。100mmディスクグラインダー専用です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
粒度60 適合材鉄、ステンレスなど 穴径(Φmm)15 砥材A 外径(Φmm)100 用途研磨作業。 適合機種100mm電動ディスクグラインダー 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
注意
※最高回転速度以下で使用してください。
※作業時には保護メガネやマスクや手袋などの保護具を着用してください。
※引火・爆発の恐れがある場所では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67375376
2025-07-15
用途:
研磨
卸売・小売業

問題なく使用でき不満なく使用できました
今後も使用する予定です

対象商品:
67375342
2019-03-21
用途:
塗装下地パテ塗り
農・林・水産業

溶接個所の仕上げに、使い易く作業性が良く、大変良かった。

対象商品:
67375376
2019-03-16
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

ガレージの備品として購入しました。
錆落としにあれば便利かな

対象商品:
67375376
2018-09-26
用途:
sus430ホーミングアングル(3×25)TIG溶接研磨仕上に活用
シルバー産業有限会社 様

粒度の割には母材への喰い付きが良く意外な程(苦笑)良い仕上を得られましたのでビックリです!従来活用のモノタロウさん商品も併用しながら当面の間様子を観したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
67375358
2018-12-18
用途:
塗装作業前の錆落とし

コスパも良く、使いやすくて満足です。
今後も採用したいと思います.

対象商品:
67375333
2018-06-06
用途:
溶接仕上げ
有限会社 黒田鉄工 様

値段相応に使えます、耐久性も思ったより良くリピートします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする