サンダー用木工ペーパーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67375473 品番20マイセット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

木材の仕上げ磨きに最適です。93×185mmのサンダーにセットできます。

粒度粒度:AA60・AA120・AA240・AA240 用途木材の仕上げ磨き。 適合機種電動サンダー セット内容AA60×5枚・AA120×5枚・AA240×5枚・AA240×5枚 寸法(mm)93×230
注意
※作業時は保護メガネ、防塵マスクを必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする