SK11
SK11の マジックディスク・サンディングペーパー
SK11の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
サンダー用ペーパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
注文コード
67375516
品番
セット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
目づまりしにくいサンダー用ペーパー3種類セットです。目づまりがなく研磨力が抜群です。湿式作業も出来ます(電動サンダーでの湿式使用は出来ません)。
粒度
粒度:(中目)120・(仕上目)150・(超仕上目)320
用途
木材・樹脂・金属の表面研磨。
適合機種
電動サンダー
セット内容
中目120×2枚・仕上目150×2枚・超仕上目320×2枚
寸法(mm)
93×230
注意
※保護具を着用してください(マスク、保護メガネ等)。