SK11
SK11の マジックディスク・サンディングペーパー
SK11の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
サンダー用ネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(3枚)
注文コード
67375726
品番
セット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
両面を使用できるので2倍お得です。目づまりがなく研磨力が抜群です。従来のペーパーよりも5倍ほど長くご使用できます。
粒度
80・120・150
用途
表面仕上げや塗装はがし、サビ取り作業。
適合機種
電動サンダー
セット内容
80×1枚・120×1枚・150×1枚
寸法(mm)
93×230
注意
※作業時は保護具を着用して下さい。