ランダムサンダー用ペーパー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 67375735 品番 125MM #60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。

粒度60 適合材木材・金属 用途ランダムサンダー125用ペーパー。 適合機種ランダムサンダー 直径(Φmm)125
注意
※空転させますとペーパーが飛ぶことがありますので、加工面にあてた状態で空転させてください。
※作業時は水や研削液などをご使用にならないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
床汚れの研磨除去

初めての使用なので何かと比較するような評価は出来ないが 実際に床面の汚れは消すことが出来た  具体的には樹脂タイルの表面を研磨したけど比較的柔らかい素材なので粗度の細かいものから初めて様子を見ながら粗めのものに替えていった
結論的には仕上げとしての磨きではなく切削という方が相応しいことをしたのでこの商品の評価に相応しくないかも知れないが必要最小限の切削ができたことに満足している

2025-11-21
用途:
テーブル塗装の仕上げ研磨
いいざわ畳店 様 (製造業)

評判を見て購入 テーブル塗装の仕上げ研磨に使用しました。安いランダムサンダーに付いてきたペーパーとの比較ですが、研磨力、耐久力すべてに於いてSK11が上でした

2024-10-30
用途:
油性ニスの削り落とし

目詰まりしにくく、研磨具合も良く、綺麗に仕上がり使い易い。

対象商品:
67375796
2023-08-11
用途:
フロア補修
株式会社パリミキ 様 (卸売・小売業)

フロア補修において、思ったより目詰まりも少なく使いやすい。

対象商品:
67375735
2023-07-14
用途:
カッティングボード削り
村上農園 様 (卸売・小売業)

テーブルウェア用のカッティングボードを手作りしています。粗削りが微調整しながら出来るので重宝します。

対象商品:
67375753
2023-02-21
用途:
E-Value ランダムサンダーで使用
製造業

これしか使ってません。
他のものも使用したことがありますが、雲泥の差。

対象商品:
67375735
2021-03-16
用途:
テーブル天板の補修
クロスクロス株式会社 様

テーブル天板の補修のためにランダムサンダーと一緒に購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
67375753
2020-06-02
用途:
塗装剥離時
五ノ井工業 様 (建設業・工事業)

FRPのカウル等塗装剥がすのに使用しましたが、楽に削れて作業捗りました。ホームセンター等より安くてコスパが良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする