ランダムサンダー用ペーパー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 67375762 品番 125MM #180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。

粒度180 適合材木材・金属 用途ランダムサンダー125用ペーパー。 適合機種ランダムサンダー 直径(Φmm)125
注意
※空転させますとペーパーが飛ぶことがありますので、加工面にあてた状態で空転させてください。
※作業時は水や研削液などをご使用にならないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
テーブル塗装の仕上げ研磨
いいざわ畳店 様 (製造業)

評判を見て購入 テーブル塗装の仕上げ研磨に使用しました。安いランダムサンダーに付いてきたペーパーとの比較ですが、研磨力、耐久力すべてに於いてSK11が上でした

2024-10-30
用途:
油性ニスの削り落とし

目詰まりしにくく、研磨具合も良く、綺麗に仕上がり使い易い。

対象商品:
67375796
2023-08-11
用途:
フロア補修
株式会社パリミキ 様 (卸売・小売業)

フロア補修において、思ったより目詰まりも少なく使いやすい。

対象商品:
67375735
2023-07-14
用途:
カッティングボード削り
村上農園 様 (卸売・小売業)

テーブルウェア用のカッティングボードを手作りしています。粗削りが微調整しながら出来るので重宝します。

対象商品:
67375753
2023-02-21
用途:
E-Value ランダムサンダーで使用
製造業

これしか使ってません。
他のものも使用したことがありますが、雲泥の差。

対象商品:
67375735
2021-03-16
用途:
テーブル天板の補修
クロスクロス株式会社 様

テーブル天板の補修のためにランダムサンダーと一緒に購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
67375753
2020-06-02
用途:
塗装剥離時
五ノ井工業 様 (建設業・工事業)

FRPのカウル等塗装剥がすのに使用しましたが、楽に削れて作業捗りました。ホームセンター等より安くてコスパが良いと思います。

対象商品:
67375762
2018-04-27
用途:
木工品の表面処理

当たり前の性能を発揮してくれています、特に問題はありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする